Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK PXC-M03W DC/DC-Wandler 3W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA PCB-Montage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739146
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXC-M03-48WS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 5kV ac
Breite = 20.3mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Temperatur min. = -40°C

MIL-STD-810F, EN55011, EN55022, EN61000 -4-2/3/4/5/6, IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 und CE-Zulassungen. Isolierter DC/DC-Wandler, Serie PXC-M03, TDK-Lambda. Zuverlässige und robuste Serie von medizinisch zugelassenen DC/DC-Wandlern mit geringer Leistungsaufnahme von Lambda-TDK. Die Serie PxC-M bietet eine kompakte und robuste Umwandlungslösung. Lieferung in der DIP-24-Abmessung für die Leiterplattenmontage gemäß Industriestandard und Unterstützung von bis zu 5000 V ac isoliertem Eingang auf Ausgang. Ausgänge können abhängig von den Anwendungsanforderungen sowohl Einfach- als auch Zweifachausgänge sein. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Medizin- und Kommunikationsindustrie. Leiterplattenmontage Konvektionskühlungstechnologie, was bedeutet, dass der Wandler keinen Lüfter zur Wärmeableitung erfordert Lange Lebensdauer mit einem MTBF-Nennwert (mittlere störungsfreie Zeit) von 644400 Stunden Mit Sicherheitsvorrichtungen gemäß Industriestandard wie z. B. Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
5kV ac
Breite:
20.3mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: tdk lambda dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1739146, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, PXCM0348WS12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 38,85*
€ 51,43*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 49,80*
€ 70,14*
1
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 71,74*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 83,777*
€ 106,817*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 106,817*
€ 127,11223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,177*
€ 123,97063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,057*
€ 120,25783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,928*
€ 116,53432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,797*
€ 112,80843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,677*
€ 109,09563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,777*
€ 99,69463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.068,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.