Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A758, THT Elektrolyt Polymerkondensator 22μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739288
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758EK226M1EAAE050
EAN/GTIN:
     5059043386195
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 22µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 50mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 8mm
Serie = A758
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 2A

Die einseitig leitenden A758-Polymer-Aluminium-Festkörper-Elektrolytkondensatoren von KEMET bieten eine längere Lebensdauer und größere Stabilität über einen großen Temperaturbereich hinweg. Der hochleitfähige A758-Festpolymerelektrolyt beseitigt die Gefahr einer Explosion durch Austrocknen und aufgrund der niedrigen ESR-Eigenschaften ist er beständig bei höheren Brummströmen während des normalen Betriebs. Der A758 ist ideal geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Zu den typischen Anwendungen gehören Mobiltelefon-Ladegeräte, Adapter (Laptop-Netzteile) und medizintechnische Geräte.Durchkontaktierter FormfaktorMiniaturGeringe ImpedanzHoher BrummstromLange Lebensdauer105 °C/5000 Stunden
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
22µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
50mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 8mm
Serie:
A758
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1739288, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, A758EK226M1EAAE050, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
1 Tag
6932
10
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.