Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 25VDC; ESR: 50mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 25VDC; ESR: 50mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 22uF; 25VDC; ESR: 50mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A758EK226M1EAAE050
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A758EK226M1EAAE050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 50mΩ
Herstellerserie: A758
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1 Tag
6932
10
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,497*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,705*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.