Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPST 80 mA Knopf Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 80 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3 N,
Kurzhubtaster, Schließer, 80 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3 N,
Artikel-Nr.:
     108EL-1739748
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1106.7097
EAN/GTIN:
     5059039765812
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = SPST
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Knopf
Kontaktnennstrom = 80 mA
IP Schutzart = IP 65
Schalt-Betätigungskraft = 3 N
Kontaktmaterial = GoldOperations

Druckschalter mit Membran MCS 18. Produktbeschreibung Die Schalter der Serie MCS 18 von Schurter umfassen einzigartige mechanische Schalter mit großartiger spürbarer Rückmeldung. Der MCS 18 bietet eine flache Bauweise und eine einfache Tafeleinrastmontage mit Schutzart IP65 an der Vorderseite des Schalters. Eigenschaften und Vorteile Geringe Montagetiefe. Lange Lebensdauer. Ausgezeichnete spürbare Rückmeldung.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Knopf
Kontaktnennstrom:
80 mA
IP Schutzart:
IP 65
Schalt-Betätigungskraft:
3 N
Kontaktmaterial:
GoldOperations
Weitere Suchbegriffe: 1739748, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Schurter, 124111067097, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches, Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 290,05*
€ 333,58*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 514,00*
€ 697,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 697,79*
€ 830,3701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 623,09*
€ 741,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,39*
€ 632,3541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 526,33*
€ 626,3327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 514,00*
€ 611,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.