Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 500mA axial 125 V ac, 250V dc Keramik F ø 4.05mm 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739761
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.1800.12
EAN/GTIN:
     5059039796205
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Strom = 500mA
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 125 V ac, 250V dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäusedurchmesser = 4.05mm
Gehäusehöhe = 10mm
Drahtlänge = 33mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.7mm

UL und CSA. Sicherungen Serie 172593. Axiale Bauelement-Sicherungen für die direkte Montage auf der Leiterplatte. Flinke 3,6 x 10 mm-Sicherungen. Hohes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
125 V ac, 250V dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäusedurchmesser:
4.05mm
Gehäusehöhe:
10mm
Drahtlänge:
33mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.7mm
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, PCB Sicherung, feinsicherung 500ma flink, axiale sicherung, feinsicherung 500ma, 1739761, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 7010180012, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,62*
3000
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 7,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.