Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann SMD Sicherung, rückstellend / 6A, 30 V ac, 30V dc 10.8s 3A 70 A ac, 100 A dc max. 11.4mm 16.5mm 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740830
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2611-000
EAN/GTIN:
     5059041348454
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 6A
Betriebsspannung = 30 V ac, 30V dc
Auslösezeit = 10.8s
Haltestrom = 3A
Maximaler Strom = 70 A ac, 100 A dc
Länge = 11.4mm
Höhe = 16.5mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.02Ω
Maximaler Widerstand = 80mΩ
Leistungsverlust = 2W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
6A
Betriebsspannung:
30 V ac, 30V dc
Auslösezeit:
10.8s
Haltestrom:
3A
Maximaler Strom:
70 A ac, 100 A dc
Länge:
11.4mm
Höhe:
16.5mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.02Ω
Maximaler Widerstand:
80mΩ
Leistungsverlust:
2W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 1740830, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, RF2611000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.