| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1740934 Herst.-Nr.: AHV380-001-100 EAN/GTIN: 5038428278270 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp für Schutzhelme = Schutzhelm-Wärmer Farbe = Schwarz
EN471. Thermischer Helmwärmer für kaltes Wetter. Der thermische Helmwärmer für kaltes Wetter ist ein Wärmer für Kopf und Gesicht, der Sie vor den Elementen schützt. Der Helmwärmer wird am Helmgurt befestigt werden, sodass er an Ort und Stelle bleibt. Er ist erhältlich für eine Reihe von Helmen. Die thermische Wärmer ist waschbar, soll aber nicht in chemischen oder scheuernde Reinigungsmitteln gewaschen werden. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Thermischer Helmwärmer für kaltes Wetter. Vollständige Abdeckung von Kopf und Gesicht. Schützt bei jedem Wetter. Lässt sich an einem Helmgurt befestigen. Sicherer Sitz. Waschbar - nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigungsmitteln waschen. Bequem. TECHNISCHE DATEN:. Gewicht: 188 g. Höhe 385 mm. Länge: 255 mm. Breite 200 mm. Entspricht EN471. Kompatibel mit Helmen Evo Lite, Evo 2, Evo 3, Evo 8 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp für Schutzhelme: | Schutzhelm-Wärmer | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, 1740934, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, JSP, AHV380001100, Head Protection, Hard Hat Accessories, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |