Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 22mm x 36mm, 4550N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 22mm x 36mm, 4550N
Artikel-Nr.:
     108EL-1741116
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR22-X-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Walzendurchmesser = 22mm
Rollenlänge = 36mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 10mm
Statische Traglast = 5300N
Dynamische Traglast = 4550N

Stehbolzenrollen sind ähnlich in ihrer Bauweise wie ein- und zweireihige Bahnrollen mit Joch, außer dass die Laufbahn durch einen Rollenbolzen mit hohem Querschnitt und mit Befestigungsgewinde und Schmierungsbohrung gebildet wird. Aufgrund des dickwandigen Außenrings mit profilierter Oberfläche und dem Rollelementsatz können sie hohen radialen Lasten sowie axialen Lasten ausgesetzt werden, die durch leichte Fehlausrichtungen und Schräglauf entstehen, und sind damit für Anwendungen wie beispielsweise Nockenwellenantriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Die Serie PWKR(E) wird mit X-Life-Design geliefert.Außenseitenprofil des Außenrings Stehbolzenrollen ohne exzentrische Manschette Mit Käfig, mit voll ausgestattetem Nadelrollen- oder zylindrischem Rollensatz Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Stehbolzenrollen mit exzentrischer Manschette Mit Käfig oder voll ausgestattetem zylindrischem Rollensatz Axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
22mm
Rollenlänge:
36mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
10mm
Statische Traglast:
5300N
Dynamische Traglast:
4550N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, kurvenrollen kr22, kurvenrollen kr, kurvenrollen ina, 1741116, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KR22XPPA, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers, Bearings & Seals
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 8,90*
ab € 21,05*
€ 27,46*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 27,47*
1 Tag
145
1
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 30,05*
4 Tage
145
1
€ 5,99*
ab € 23,05*
€ 30,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,27*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
471320
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.