Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Brooke LED Reflektor, Ø 45mm x 19.7mm, für COB D Serie LES 9,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Brooke LED Reflektor, Ø 45mm x 19.7mm, für COB D Serie LES 9,8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1741246
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14738_BROOKE-G2-S
EAN/GTIN:
     5059041322416
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Brooke
Produkt Typ = LED-Reflektor
Zur Verwendung mit = COB D Serie LES 9,8 mm
Abmessungen = 45 Dia. x 19.7mm
Durchmesser = 45mm
Höhe über Panel = 19.7mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für diese LED-Serie. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet.
Weitere Informationen:
Serie:
Brooke
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Zur Verwendung mit:
COB D Serie LES 9,8 mm
Abmessungen:
45 Dia. x 19.7mm
Durchmesser:
45mm
Höhe über Panel:
19.7mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 1741246, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F14738_BROOKEG2S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 4,16*
1
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.