Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 40mm, 175mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741440
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UCFL208-J7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 40mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Gusseisen
Länge = 100mm
Breite = 175mm
Tiefe = 51.2mm
Größe Montagebohrung = 16mm
Montagebohrung Mittenabstand = 144mm

Flansch-Gehäuseeinheiten mit zwei Schrauben, Gusseisen, Gewindestifte im Innenring, RSR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Gusseisen
Länge:
100mm
Breite:
175mm
Tiefe:
51.2mm
Größe Montagebohrung:
16mm
Montagebohrung Mittenabstand:
144mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 1741440, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, FAG, UCFL208J7, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 8,50*
ab € 15,48*
€ 21,10*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 21,59*
1
€ 4,95*
ab € 20,0112*
€ 26,8412*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 27,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,86*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.