Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 6-polig, Schwarz / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741461
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-6P-SR01BLK
EAN/GTIN:
     5059041330480
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 24.4mm
Breite = 21mm
Tiefe = 58.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie Amphenol A verfügt über Schlüsselpositionen in allen Bereichen von schweren Maschinen, Landwirtschaft, Marine, Kfz, Militär, alternative Energie und andere anspruchsvolle Verbindungsanwendungen.Die Außendienst-Reparaturkits der Serie AT sind der ideale Begleiter für Wartungsarbeiten vor Ort. Sie enthalten ein komplettes Sortiment an Steckern, Buchsen, Keilen, Kontakten, Dichtungen und Werkzeug. Außerdem ist ein Querverweisleitfaden vorhanden, und alles ist in einem robusten Kunststoffkoffer untergebracht, der zur schnellen Identifikation über aussagekräftige Beschriftungen verfügt.14–20 AWG, 13 A, Größe 16. Für hohe Leistungsanforderungen, kostengünstig. Hervorragende Abdichtung gegen die Umgebung. RockSolid™ Kontakttechnologie. Kompatibel mit branchenweit vorhandenen Standardprodukten.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
24.4mm
Breite:
21mm
Tiefe:
58.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, kfz steckverbinder 6 polig, 1741461, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT046PSR01BLK, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,50*
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.