Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, 2 Reihen, 6 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236715
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-6P-SR01BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=AT04-6P-SR01BLK, A=24.4 mm, B=58.4 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=6, Reihen=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Serie=AT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
14,500 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
14,5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.