Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEC 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / 67mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742332
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEC 2-1223
EAN/GTIN:
     5059045265498
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 67mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP-8
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 9.1mm
Serie = TEC 2
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
67mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP-8
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
9.1mm
Serie:
TEC 2
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1742332, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEC21223, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.