Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742951
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1034
EAN/GTIN:
     4250138104422
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop Typ = Tragbar
Zufalls-Abtastrate = 1,25 GS/s
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Zeitbasis max. = 500s/div
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.mm
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop Typ:
Tragbar
Zufalls-Abtastrate:
1,25 GS/s
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Zeitbasis max.:
500s/div
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.mm
Weitere Suchbegriffe: 4 kanal oszilloskop, handoszilloskop, oszilloskop rohde, 1742951, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1034, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.860,06*
€ 6.158,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.805,78*
€ 6.294,01*
Frei Haus
ab € 6.044,46*
€ 6.336,87*
€ 6,90*
ab € 6.304,39*
€ 6.600,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.294,01*
€ 7.489,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.252,91*
€ 7.440,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.083,98*
€ 7.239,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.805,78*
€ 6.908,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 767,68*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 654,98*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 899,83*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 901,09*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.464,52*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.183,73*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.209,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.