Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
Rohde & Schwarz Oszilloskop-Software für Serie RTH1002, Serie RTH1004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1259474
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
RTH-K2
EAN/GTIN:
4250138104552
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop rohde
oszilloskop
Geeignet für den Einsatz mit = Serie RTH1002, Serie RTH1004
Serielle Auslösungs- und Decodierungsoptionen. Protokolle wie I2C oder SPI werden häufig zur Übertragung von Steuerungsnachrichten zwischen integrierten Schaltkreisen verwendet. Das R ;amp;S®ScopeRider ist das erste isolierte tragbare digitale Oszilloskop mit Auslösungs- und Decodierungsfähigkeiten für eine genaue Fehleruntersuchung. Die Auslösung bei Protokollereignissen oder Daten ermöglicht eine selektive Erfassung relevanter Ereignisse, Daten und Signale. Für die tragbaren digitalen Oszilloskope ScopeRider RTH1002 ( ; 125-9462 125-9462 ) und RTH1004 ( ; 125-9463 125-9463 ) stehen zwei serielle Auslösungs- und Decodierungsoptionen zur Verfügung. Serielle Auslösung und Decodierung I2C/SPI RTH-K1 – Best.-Nr. ; 125-9473 125-9473. Serielle Auslösung und Decodierung UART/RS-232/RS-422/RS-485 RTH-K2 – Best.-Nr. ; 125-9474 125-9474
Weitere Informationen:
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie RTH1002, Serie RTH1004
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Software
Weitere Suchbegriffe:
1259474
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskop-Software
,
Rohde & Schwarz
,
RTHK2
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscope Software
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 901,09*
€ 1.003,00*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,38*
€ 1.003,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 953,57*
€ 1.030,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 959,70*
€ 1.057,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 998,43*
€ 1.070,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,79*
€ 1.258,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,33*
€ 1.236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,30*
€ 1.209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,70*
€ 1.142,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde & Schwarz Oszilloskop-Software für Serie RTH1002, Serie RTH1004
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,19*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1012
ab € 3.767,30*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1022
ab € 4.188,40*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1032
ab € 5.150,63*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1052
ab € 6.347,76*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1002MSO
ab € 4.290,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1012MSO
ab € 5.064,50*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1032MSO
ab € 6.372,57*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1052MSO
ab € 7.569,34*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Rohde + Schwarz
RTH1022MSO
ab € 5.575,41*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTH1004MSO
ab € 5.006,66*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1014
ab € 4.362,51*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1024
ab € 5.029,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1034
ab € 5.805,78*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1054
ab € 6.789,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen