Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element, 6A, 20.1V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743125
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     APHC-161-12-10-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Strom max. = 6A
Spannung max. = 20.1V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Stärke aktive Fläche = 3.3mm
Weitere Informationen:
Strom max.:
6A
Spannung max.:
20.1V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Stärke aktive Fläche:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1743125, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, APHC1611210S, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.