Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Peltier-Element

  Peltier-Element  (337 Angebote unter 30.846.649 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Peltier-Element“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Peltier-Element"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Peltier-Element, einstufig, QC–127–1.4–8.5MD, Peltierelemente, 40 mm (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten de...
Quick Cool
QC 127-1.4-8.5MD
€ 65,21*
pro Stück
 
 Stück
Laird Technologies Peltier-Element 134.4W +75°C max., 14.3A, 16.4V dc 62 x 62mm (1 Angebot) 
Kühlleistung max. = 134.4W Temperaturdifferenz max. = +75°C Strom max. = 14.3A Spannung max. = 16.4V dc Abmessungen aktive Fläche = 62 x 62mm Länge aktive Fläche = 62mm Stärke aktive Fläche = 4.6mm...
Laird Technologies
CP2-127-06L
€ 224,31*
pro Stück
 
 Stück
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT AR-AR-019-12 PELTIER-MODUL, 19.1W, 80 X94.7 X94.7MM (1 Angebot) 
Anzahl der Stufen: - Länge: 80 mm Anschlussdrähte: - Produktpalette: AR-AR Kühlleistung: 19.1 W Breite: 94.7 mm Tiefe: 94.7 mm Innenwiderstand: - Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.875 A S...
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT
AR-AR-019-12
€ 234,07*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TEC1-127040 Peltier-Element 15.4 V/DC 4 A 33.4 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.9 mm (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS TEC1-127040 Peltier-Element 15.4 V/DC 4 A 33.4 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.9 mm Peltier-Modul Serie TEC1 Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromun...
TRU Components
1389166
€ 16,95*
pro Stück
 
 Stück
Peltier-Element, einstufig, QC–127–2.0–15.0M, Peltierelemente, 56 mm (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten de...
Quick Cool
QC 127-2.0-15.0M
€ 104,33*
pro Stück
 
 Stück
Adaptive Peltier-Element 17.9W +74K max., 3.9A, 7.6V 30 x 15mm (1 Angebot) 
Kühlleistung max. = 17.9W Temperaturdifferenz max. = +74K Strom max. = 3.9A Spannung max. = 7.6V Abmessungen aktive Fläche = 30 x 15mm Länge aktive Fläche = 30mm Stärke aktive Fläche = 3.6mm Breite...
Adaptive
ET-063-10-13-RS
€ 32,52*
pro Stück
 
 Stück
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT DT-AR-014-12 PELTIER-MODUL, 13.6W, 40 X 60 X 52.62MM (1 Angebot) 
Anzahl der Stufen: - Länge: 40 mm Anschlussdrähte: - Produktpalette: DT-AR Kühlleistung: 13.6 W Breite: 60 mm Tiefe: 52.62 mm Innenwiderstand: - Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.6 A Span...
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT
DT-AR-014-12
€ 215,72*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TEC1-12706 Peltier-Element 15 V 6.4 A 65 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.8 mm (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS TEC1-12706 Peltier-Element 15 V 6.4 A 65 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.8 mm Standard Peltier-Element Mit diesem thermoelektrischen Modul lässt sich Wärme und Kälte erzeugen. Beim Anschlu...
TRU Components
TEC1-12706
€ 31,88*
pro Stück
 
 Stück
Peltier-Element, einstufig, QC–31–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten de...
Quick Cool
QC 31-1.0-3.9M
€ 47,01*
pro Stück
 
 Stück
Adaptive Peltier-Element 10.5W +72K max., 8.5A, 2.1V 15 x 15mm (1 Angebot) 
Kühlleistung max. = 10.5W Temperaturdifferenz max. = +72K Strom max. = 8.5A Spannung max. = 2.1V Abmessungen aktive Fläche = 15 x 15mm Länge aktive Fläche = 15mm Stärke aktive Fläche = 3.8mm Breite...
Adaptive
ET-017-14-11-RS
€ 38,36*
pro Stück
 
 Stück
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT DT-AR-020-12 PELTIER-MODUL, 20.4W, 66.5 X98.8 X80MM (1 Angebot) 
Anzahl der Stufen: - Länge: 66.5 mm Anschlussdrähte: - Produktpalette: DT-AR Kühlleistung: 20.4 W Breite: 98.8 mm Tiefe: 80 mm Innenwiderstand: - Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 4.025 A S...
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT
DT-AR-020-12
€ 218,72*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TES1-127025 Peltier-Element 15.4 V/DC 2.5 A 21.4 W (L x B x H) 30 x 30 x 4 mm (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS TES1-127025 Peltier-Element 15.4 V/DC 2.5 A 21.4 W (L x B x H) 30 x 30 x 4 mm Peltier-Modul Serie TES Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung...
TRU Components
1389163
€ 12,44*
pro Stück
 
 Stück
Peltier-Element, einstufig, QC–35–1.4–3.7M, Peltierelemente, 15 mm (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten de...
Quick Cool
QC 35-1.4-3.7M
€ 47,45*
pro Stück
 
 Stück
Adaptive Peltier-Element 100W +71K max., 8.5A, 20V 40 x 40mm (1 Angebot) 
Kühlleistung max. = 100W Temperaturdifferenz max. = +71K Strom max. = 8.5A Spannung max. = 20V Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm Länge aktive Fläche = 40mm Stärke aktive Fläche = 3.3mm Breite a...
Adaptive
ET-161-12-08-E
€ 58,27*
pro Stück
 
 Stück
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT DT-AR-034-12 PELTIER-MODUL, 34W, 84 X 100 X 67.37MM (1 Angebot) 
Anzahl der Stufen: - Länge: 84 mm Anschlussdrähte: - Produktpalette: DT-AR Kühlleistung: 34 W Breite: 100 mm Tiefe: 67.37 mm Innenwiderstand: - Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5.82 A Span...
ADAPTIVE THERMAL MANAGEMENT
DT-AR-034-12
€ 251,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Peltier-Element
^

Mit dem Peltier-Element Wärme oder Kälte nur mit Elektrizität erzeugen

Das Peltier-Element sieht flach und quadratisch aus, wobei an den Ecken einer Seite Drähte abgehen. Die Kantenlänge liegt meist zwischen 20 und 90 Millimeter. Das Peltier-Element gehört als Regulierungsmöglichkeit für Temperaturunterschiede in die Regeltechnik. Der Vorteil ist, dass die Elemente klein und leicht sind sowie kein Kühlmittel benötigen.

Kurz zur Funktionsweise

Die flachen Quader bestehen aus zwei verschiedenen Halbleitermetallen und sind über Metallbrücken verbunden. Je nach Stromrichtung wird dann entweder die Oberseite warm und die Unterseite kühl oder umgekehrt. Je mehr Stromstärke vorhanden ist, desto mehr Heiz- bzw. Kühlleistung entsteht. Nach außen sind die Platten meist mit einer Keramikschicht isoliert. Kühlt man die warme Seite mit einem Ventilator hat dies zur Folge, dass auch die kühle Seite weiter abkühlt. Die Temperaturunterschiede zwischen beiden Seiten können so schnell bis zu 70 Kelvin (entspricht 203, 15 Grad Celsius) betragen.

Die richtigen Auswahlkriterien

Die Peltier-Elemente unterscheiden sich neben der Größe des quadratischen Plättchens in der Anschlussspannung, angegeben in Volt,  der Wärmeleistung, angegeben in Watt, und der Stromstäre, welche in Ampere ausgewiesen wird.

Einsatzbereiche

Im Prinzip ist es so, dass man mit Peltier-Elementen nur einen niedrigen Wirkungsgrad erreichen kann (etwa ein Zehntel des Carnot-Wirkungsgrades), der bei verhältnismäßig hoher elektrischen Leistungsaufnahme nur zu einer relativ geringen Kühl- oder Heizleistung führt. Daher bieten sich für die Nutzung von Peltier-Elementen nur solche Bereiche an, wo Kühlung nur mit geringer Temperaturdifferenz oder aber ohne Anforderung an die Effizienz geschehen kann. Zwei praktische Einsatzbereiche sind
  • die Beleuchtungs-Chips in digitalen Kameras zu kühlen um Störfaktoren wie das Bildrauschen zu vermeiden oder
  • die mehrstufige Elementenschaltung zur Kühlung von Strahlungsempfängern in Infrarotsensoren.
Ferner werden die Peltier-Element auch für den Einbau in Wärme-/Kältegeräte oder von Mini-Kühlboxen verwendet, wo eine Kältemaschine mit hohen Platzverbrauch keinen Sinn macht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.