Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element, 8A, 20.1V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element, 8A, 20.1V 40 x 40mm
Adaptive Peltier-Element, 8A, 20.1V 40 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1743126
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     APHC-161-12-08-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Strom max. = 8A
Spannung max. = 20.1V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Stärke aktive Fläche = 3.3mm
Weitere Informationen:
Strom max.:
8A
Spannung max.:
20.1V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Stärke aktive Fläche:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1743126, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, APHC1611208S, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.