Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element, 4A, 16V 30 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element, 4A, 16V 30 x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1743133
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ETH-127-10-13-S-H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Strom max. = 4A
Spannung max. = 16V
Abmessungen aktive Fläche = 30 x 30mm
Stärke aktive Fläche = 3.6mm
Weitere Informationen:
Strom max.:
4A
Spannung max.:
16V
Abmessungen aktive Fläche:
30 x 30mm
Stärke aktive Fläche:
3.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1743133, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ETH1271013SH1, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.