| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743263 Herst.-Nr.: 101020078 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Grove-System, Prüfung der Raumluftqualität Kit-Name = Air Quality Sensor v1.3
Kit für Luftqualitätssensor Seeed Studio v1.3Das Einkanal-Kit für Grove Air Quality Sensor v1.3 von Seeed Studio ist für die Prüfung der Raumluftqualität vorgesehen. Dieses Kit verfügt über einen integrierten Senor Winsen MP503. Es erkennt hauptsächlich Gase wie Kohlenmonoxid, Alkohol, Aceton, Verdünner, Formaldehyd und andere leicht giftige Gase.Eigenschaften und Vorteile• Kostengünstig • Durable in der Natur • Grove-Schnittstelle • Hohe Empfindlichkeit • Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V und 5 V. • Geringer Stromverbrauch • Kleiner UmrissAnwendungen• Luftverschmutzungsüberwachung • Prüfung der Luftqualität in InnenräumenZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • ECCN 2B351 • UPC 841454108757 Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Grove-System, Prüfung der Raumluftqualität | Kit-Name: | Air Quality Sensor v1.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seeed studio entwicklungskit, luftqualitätssensor, 1743263, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020078, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 11,21* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,56* | € 11,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,42* | € 12,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,91* | € 12,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,25* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|