Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio BeagleBone Green (BBG) MCU Microcontroller Development Kit ARM Cortex A8 ARM AM3358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seeed Studio BeagleBone Green (BBG) MCU Microcontroller Development Kit ARM Cortex A8 ARM AM3358
Seeed Studio BeagleBone Green (BBG) MCU Microcontroller Development Kit ARM Cortex A8 ARM AM3358
Artikel-Nr.:
     108EL-1743279
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102010027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = BeagleBone Green (BBG)
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex A8
Name der Prozessorfamilie = ARM
Teilenummer des Prozessors = AM3358
Prozessortyp = Mikrocontroller

Seeed Studio MCU-EntwicklungsplatineDiese Seeed Studio MCU-Entwicklungsplatine ist eine funktionsreiche Plattform auf der Basis des Arm CORTEX A8-Mikrocontrollers. Zunächst wurde es als Evaluierungs- und Entwicklungsplattform für Forscher und Hobbybastler entwickelt. Es basiert auf dem Open-Source-Hardware-Design von BeagleBone Black und wurde zu dieser differenzierten Version entwickelt. Es umfasst 2 Grove-Steckverbinder, die den Anschluss an die große Familie von Grove-Sensoren erleichtern. Der integrierte HDMI wird herausfallen, um Platz für die Grove-Steckverbinder zu schaffen. Es handelt sich um ein Open-Source-Design, mit dem neue Prototypen erstellt werden können.Eigenschaften und VorteileArm Cortex A8-Mikrocontroller Kingston 512 MB DDR3-Speicher (Dual Data Rate RAM) Micron eMMC als integrierter MMC-Chip, der bis zu 4 GB Daten aufnehmen kann Stellt die Stromschienen für die verschiedenen Komponenten auf der Platine bereit Die Platine verfügt über einen Micro-USB-Steckverbinder, der den USB0-Anschluss mit dem Prozessor verbindet SMSC Ethernet PHY ist die physische Schnittstelle zum Netzwerk Einfach zu bedienendes GrovePi+, das mit Raspberry Pi B/B+/A+/2/3 kompatibel ist Plug-n-Play Grove-Module für RapidAnwendungenIntegrierte Entwicklung Bildungseinrichtungen Robotik Elektroniklabore Internet der Dinge Mensch-Maschine-Schnittstelle AutomationZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
BeagleBone Green (BBG)
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex A8
Name der Prozessorfamilie:
ARM
Teilenummer des Prozessors:
AM3358
Prozessortyp:
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, seeed studio entwicklungskit, eval board, 1743279, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Seeed Studio, 102010027, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 52,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,67*
€ 56,80*
€ 4,00*
ab € 67,95*
€ 87,06*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 145,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.