| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743311 Herst.-Nr.: 1743311 EAN/GTIN: 5056279101318 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 8mm Typ = Ankerbolzen Länge = 130mm Befestigungslochdurchmesser = 6mm Material = Verzinkter Stahl
MerkmaleDer Hexagon-Flanschkopfanker ist ein selbstschneidender Anker für den Einsatz in einer Vielzahl von Basismaterialien wie Beton, Ziegel, Stein und Betonblöcken. Die selbstschneidende Wirkung sorgt für eine positive Verankerung ohne Spreizkräfte. Hergestellt aus Edelstahl mit verzinkter Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Installation aus. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 8mm | Typ: | Ankerbolzen | Länge: | 130mm | Befestigungslochdurchmesser: | 6mm | Material: | Verzinkter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen 8 x 80, 1743311, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB0608130, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors |
| | |
| |