Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn AEE20W-M DC/DC-Wandler 20W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 1.33A Durchsteckmontage 4.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743343
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     AEE02C12-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 1.33A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Gehäuse 2 Zoll x 1 Zoll
Isolationsspannung = 4.2kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = AEE20W-M
Lastausregelung = 0.01
Temperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
1.33A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Gehäuse 2 Zoll x 1 Zoll
Isolationsspannung:
4.2kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
AEE20W-M
Lastausregelung:
0.01
Temperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1743343, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, AEE02C12M, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 45,93*
€ 68,95*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 60,979*
€ 80,656*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,656*
€ 95,98064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,926*
€ 91,54194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,621*
€ 88,79899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,308*
€ 86,04652
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,003*
€ 83,30357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,699*
€ 80,56181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,979*
€ 72,56501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 806,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.