Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn AEE20W-M DC/DC-Wandler 20W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / 670mA Durchsteckmontage 4.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743346
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     AEE02CC12-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 670mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = Gehäuse 2 Zoll x 1 Zoll
Isolationsspannung = 4.2kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = AEE20W-M
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
670mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
Gehäuse 2 Zoll x 1 Zoll
Isolationsspannung:
4.2kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
AEE20W-M
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1743346, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, AEE02CC12M, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 62,238*
€ 82,773*
46 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 119,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,773*
€ 98,49987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,287*
€ 95,54153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,801*
€ 92,58319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,324*
€ 89,63556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,238*
€ 74,06322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 827,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.