Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn ERM DC/DC-Wandler 10W 110 V dc IN, ±12V dc OUT / 410mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743388
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     ERM00BB110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 40 → 160 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Ausgangsstrom = 410mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

Die Serie ERM10 von isolierten 10-Watt-DC/DC-Hochleistungs-Wandlermodulen ist speziell für Eisenbahnanwendungen konzipiert. Es sind 3 Eingangsversionen verfügbar: 9–36 Vin, 18–75 Vin und 40–160 Vin. Es gibt eine Auswahl von vier Modellen mit Einfachausgang, die einfache Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 15 V oder 24 V bieten sowie Zweifachversionen von +/-12 und +/-15. Die Wandler sind vollständig in einem Metallgehäuse vergossen und haben eine Grundfläche gemäß Industriestandard von 2 x 1 Zoll (50,9 x 25,4 mm) und einer Höhe von nur 0,43 Zoll (11 mm). Verstärkte Isolierung ausgelegt für 3000 V ac eff. und hohe Immunität gegen elektromagnetischen Störungen qualifizieren diese Wandler für viele anspruchsvolle Anwendungen für Schienenverkehr und andere Transportsysteme. Eine fortschrittliche Stromkreistopologie bietet einen Wirkungsgrad bis zu 88 % und ermöglicht den Wandlern die Aufnahme von Betriebsumgebungstemperaturen bis zu 85 °C mit entsprechender Leistungsverringerung. Weitere Merkmale umfassen Spannungsregelung, Ein/Ausschalten aus der Ferne und Unterspannungsabschaltung sowie Überlast- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
40 → 160 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Ausgangsstrom:
410mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1743388, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, ERM00BB110, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 49,003*
€ 65,979*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 95,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,979*
€ 78,51501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,429*
€ 74,29051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,558*
€ 72,06402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,686*
€ 69,83634
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,804*
€ 67,59676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,933*
€ 65,37027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,003*
€ 58,31357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 659,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.