Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn ERM DC/DC-Wandler 20W 36 V dc IN, ±12V dc OUT / 830mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743428
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     ERM01BB36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 36 V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 11mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
36 V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
11mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1743428, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, ERM01BB36, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 60,528*
€ 80,582*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 116,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,582*
€ 95,89258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,164*
€ 93,01516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,745*
€ 90,13655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,327*
€ 87,25913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,528*
€ 72,02832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 805,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.