Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn ERM DC/DC-Wandler 20W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 1.67A Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743441
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     EMR01B36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.67A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 in x 2 in DIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 50.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

The ERM20 series of high performance 20 watt isolated DC-DC converter modules are designed specifically for railway applications. There is a choice of four single output models, offering single output voltages of 5 V, 12 V, 15 V or 24 V, and dual +/-12 and +/-15 versions.Fully encapsulated in a metal case the converters have an industry-standard 2 x 1 inch (50.9 x 25.4mm) footprint and a height of just 0.43 inch (11 mm). Reinforced insulation rated at 3000 Vac rms and high EMI immunity qualifies these converters for many demanding applications in railway and other transportation systems. Advanced circuit topology provides up to 88% efficiency and allows the converters to accommodate ambient operating temperatures as high as 85˚C with suitable derating.SPECIAL FEATURES Encapsulated Wide 4:1 input range 1”; x 2”; DIP package 3000 Vac rms I/O isolation Single and dual output OCP, OVP, OTP Protection Remote On/Off High efficiency - 88%
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1.67A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 in x 2 in DIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
50.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1743441, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, EMR01B36B, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 40,714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 552,86*
€ 657,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 522,88*
€ 622,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 492,76*
€ 586,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 463,76*
€ 551,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 448,95*
€ 534,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 434,15*
€ 516,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 407,14*
€ 484,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.