Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn ERM DC/DC-Wandler 20W 110 V dc IN, ±12V dc OUT / 830mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743444
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     ERM01BB110B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 40 → 160 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 50.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

Die Serie ERM20 von isolierten 20-Watt-DC/DC-Hochleistungs-Wandlermodulen ist speziell für Eisenbahnanwendungen konzipiert. Es sind 3 Eingangsversionen verfügbar: 9–36 Vin, 18–75 Vin und 40–160 Vin. Es gibt eine Auswahl von vier Modellen mit Einfachausgang, die einfache Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 15 V oder 24 V bieten sowie Zweifachversionen von +/-12 und +/-15. Die Wandler sind vollständig in einem Metallgehäuse vergossen und haben eine Grundfläche gemäß Industriestandard von 2 x 1 Zoll (50,9 x 25,4 mm) und einer Höhe von nur 0,43 Zoll (11 mm). Verstärkte Isolierung ausgelegt für 3000 V ac eff. und hohe Immunität gegen elektromagnetischen Störungen qualifizieren diese Wandler für viele anspruchsvolle Anwendungen für Schienenverkehr und andere Transportsysteme. Eine fortschrittliche Stromkreistopologie bietet einen Wirkungsgrad bis zu 88 % und ermöglicht den Wandlern die Aufnahme von Betriebsumgebungstemperaturen bis zu 85 °C mit entsprechender Leistungsverringerung. Weitere Merkmale umfassen Spannungsregelung, Ein/Ausschalten aus der Ferne und Unterspannungsabschaltung sowie Überlast- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
40 → 160 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
50.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1743444, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, ERM01BB110B, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 62,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 806,23*
€ 959,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 788,30*
€ 938,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 734,77*
€ 874,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 693,07*
€ 824,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 670,95*
€ 798,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 648,83*
€ 772,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 621,95*
€ 740,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.