Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn ERM DC/DC-Wandler 20W 18 V dc IN, ±12V dc OUT / 830mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743445
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     ERM01BB18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 18 V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

Die Serie ERM20 von isolierten 20-Watt-DC/DC-Hochleistungs-Wandlermodulen ist speziell für Eisenbahnanwendungen konzipiert. Es sind 3 Eingangsversionen verfügbar: 9–36 Vin, 18–75 Vin und 40–160 Vin. Es gibt eine Auswahl von vier Modellen mit Einfachausgang, die einfache Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 15 V oder 24 V bieten sowie Zweifachversionen von +/-12 und +/-15. Die Wandler sind vollständig in einem Metallgehäuse vergossen und haben eine Grundfläche gemäß Industriestandard von 2 x 1 Zoll (50,9 x 25,4 mm) und einer Höhe von nur 0,43 Zoll (11 mm). Verstärkte Isolierung ausgelegt für 3000 V ac eff. und hohe Immunität gegen elektromagnetischen Störungen qualifizieren diese Wandler für viele anspruchsvolle Anwendungen für Schienenverkehr und andere Transportsysteme. Eine fortschrittliche Stromkreistopologie bietet einen Wirkungsgrad bis zu 88 % und ermöglicht den Wandlern die Aufnahme von Betriebsumgebungstemperaturen bis zu 85 °C mit entsprechender Leistungsverringerung. Weitere Merkmale umfassen Spannungsregelung, Ein/Ausschalten aus der Ferne und Unterspannungsabschaltung sowie Überlast- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
18 V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±11.88 V dc, ±12.12V dc
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1743445, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn, ERM01BB18B, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 60,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 785,98*
€ 935,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 769,05*
€ 915,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 715,79*
€ 851,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 674,48*
€ 802,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 652,96*
€ 777,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 631,43*
€ 751,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 606,65*
€ 721,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.