Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 17 → 72V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 17 → 72V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 500mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1744661
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SRH05S12
EAN/GTIN:
     5059039999750
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 17 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 89%, 94%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = SRH05
Netzausregelung = 1%
Maximaler Eingangsstrom = 3 mA, 95 mA, 375 mAmm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
17 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
89%, 94%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
SRH05
Netzausregelung:
1%
Maximaler Eingangsstrom:
3 mA, 95 mA, 375 mAmm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1744661, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, SRH05S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 6,11925*
€ 8,69925*
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 12,73*
1
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 13,71*
1 Tag
264
1
€ 14,99*
ab € 8,07*
€ 13,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,69925*
€ 10,35211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,43675*
€ 10,03973
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,17425*
€ 9,72736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,92175*
€ 9,42688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,65925*
€ 9,11451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11925*
€ 7,28191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 347,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.