Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika PAC1921 Development Kit, PAC1921 Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika PAC1921 Development Kit, PAC1921 Click
MikroElektronika PAC1921 Development Kit, PAC1921 Click
Artikel-Nr.:
     108EL-1745621
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zum Einsatz mit = Hochspannungsseite/Stromüberwachung
Vorgestelltes Gerät = PAC1921
Kit-Name = PAC1921 Click

Mikroelektronika PAC1921 click Leistungsüberwachungs- und MessgerätDie Mikroelektronika PAC1921 click ist eine vielseitige Leistungsüberwachung und ein Messgerät, das für Messungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Latenz verwendet wird. Alle Messungen auf dieser click-Platine werden vom PAC1921 durchgeführt, einem Hochspannungsseite Leistungs-/Strommonitor von Microchip. Das PAC1921 click verfügt über eine integrierte Durchschnittsleistungsmessung. Er kann die gemessenen Eigenschaften in Form eines gefilterten analogen Spannungspegels mit 10-Bit-DAC ausgeben, bietet 1-mal- bis 128-mal-Strom-Binär-Verstärkung, verfügt über einen integrierten ADC mit Eingang zweiter Ordnung und automatische Nullpunktverschiebungen. Sie bietet eine sehr geringe Fehlerspanne und ist perfekt für die Messung und Überwachung elektrischer Eigenschaften in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• 10-Bit-DAC, der zum analogen Stiftausgang für latenzfreie Messwerte geleitet wird • Genaue und konfigurierbare Messung von elektrischen Parametern • Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V oder 5 V • Schnittstelle: Analog, GPIO und I2C • Intelligente Integration der Durchschnittsmessung auf SMBus/I2C-Bus und analogem Ausgangsstift verfügbarAnwendungen• Diagnosegeräte • Industrie- und Stromüberwachungssysteme • Notebook- und Desktop-Computer • NetzteileZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Hochspannungsseite/Stromüberwachung
Vorgestelltes Gerät:
PAC1921
Kit-Name:
PAC1921 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, 1745621, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2910, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,51*
€ 19,38*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 15,63*
€ 22,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.