Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-1745624
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Vorgestelltes Gerät = DALI 2
Kit-Name = DALI 2 Click

Mikroelektronika DALI 2 Click-PlatineDie Mikroelektronika DALI 2 click-Platine ist eine einfache und zuverlässige Schnittstelle zum DALI- und DALI 2-Kommunikationsbus, die es ermöglicht, in die Welt der intelligenten Beleuchtung einzutauchen. Das DALI-Netzwerk ist ein international standardisiertes Protokoll für die intelligente digitale Beleuchtungssteuerung, das die Implementierung robuster, skalierbarer und flexibler Beleuchtungsnetzwerke ermöglicht. Dieses DALI-Netzwerk wird mit einem Controller und einem oder mehreren Slave-Geräten geliefert, die LED-Treiber, Dimmer und Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstellen umfassen. Er kann zur Entwicklung von Anwendungen zur Steuerung anderer Slave-Knoten des DALI-Netzwerks oder zur Entwicklung von Slave-Knoten-Anwendungen verwendet werden, die auf die von der Master Steuereinheit gesendeten Befehle reagieren würden.Eigenschaften und Vorteile• GPIO-Schnittstelle • Betriebsspannungsbereich zwischen 3,3 V und 5 V
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
MikroBUS Click Board
Vorgestelltes Gerät:
DALI 2
Kit-Name:
DALI 2 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745624, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE2672, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,26*
€ 33,37*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 23,85*
€ 33,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.