| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745633 Herst.-Nr.: MIKROE-2935 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = BMM150 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = GeoMagnetic Click
Mikroelektronika Geomagnetische Click-Die Mikroelektronika Geomagnetic Click-Platine umfasst das BMM150, einen dreiachsigen geomagnetischen Sensor von Bosch Sensortec. Der integrierte BMM150-Sensor verwendet die FlipCore-Technologie für eine abgestimmte Leistung. Sie verfügt über eine digitale Schnittstelle, einen Niederspannungsbetrieb, einen niedrigen Stromverbrauch, kurze Aktivierungszeit und Advanced System Power Management. Der Click bietet außerdem eine Advanced Programmable Interrupt Engine für flexibles Design und verwendet SPI- oder I2C-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Host-Controller.Eigenschaften und Vorteile• Vier Leistungsmodi • Schnittstelle verwendet GPIO, I2C und SPI • Die Betriebsspannung beträgt 3,3 V • Programmierbare Interrupt-Engine • Dreiachser geomagnetischer SensorAnwendungen• Augmented Reality-Anwendungen • Gaming-Controller • Navigation • Neigungskompensierter elektronischer Kompass für Kartendrehung Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | BMM150 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | GeoMagnetic Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745633, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2935, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,55* | € 18,53* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,44* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|