| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1745722 Herst.-Nr.: 1745722 EAN/GTIN: 5056279101660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ 1 = Stecknippel Verbindungsgröße 1 = 1/4Zoll Fitting Typ 2 = Stecknippel Verbindungsgröße 2 = 1/4Zoll
RS PRO LuftschlauchDer blaue RS PRO PVC Luftschlauch besteht aus hochwertigem PVC. Er wurde speziell für höhere Arbeitsdrücke in Umgebungen mit niedrigen und hohen Temperaturen ausgewählt und entwickelt. Dieser Schlauch dient zur Beförderung von Flüssigkeit durch die Luft und kann in Wasseranwendungen oder anderen flüssigen Umgebungen oder zur Beförderung von Luft oder anderen Gasen verwendet werden. Das weichere PVC bietet eine höhere Flexibilität, die sorgfältig mit einer Verstärkung für eine längere Lebensdauer ausgeglichen wird.Eigenschaften und Vorteile• Hervorragende Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen • Flexibel und langlebig • Hervorragende Abrieb-, Alterungs- und UV-Beständigkeit • Gute Knickschutzeigenschaften und minimaler Flussverlust • Geringe Toxizität • Sehr widerstandsfähig gegenüber einer Vielzahl von Säuren und Laugen • Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 60 °C. • Die hochfeste Polyesterfaserverstärkung, die bei einem optimalen Öffnungswinkel von 54° 44(54,73°) verwendet wird, erzeugt einen effektiven und ausgeglichenen DruckschlauchAnwendungen• Kfz • Allgemeine Industrie • Garage Vorplatz / Outdoor-Umgebung • Landwirtschaft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Verbindungsgröße 1: | 1/4Zoll | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Verbindungsgröße 2: | 1/4Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, rs pro pneumatikschlauch, 1745722, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, CT070F326PVBKBL04, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |