Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 8mm 13mm Blau PVC Übertragung 20 bar für Druckluft x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 8mm 13mm Blau PVC Übertragung 20 bar für Druckluft x 50m
RS PRO Schlauch, Ø 8mm 13mm Blau PVC Übertragung 20 bar für Druckluft x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1745725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745725
EAN/GTIN:
     5056279101691
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 13mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C
Farbe = Blau
Länge = 50m

RS PRO LuftschlauchDer blaue RS PRO PVC Luftschlauch besteht aus hochwertigem PVC. Er wurde speziell für höhere Arbeitsdrücke in Umgebungen mit niedrigen und hohen Temperaturen ausgewählt und entwickelt. Dieser Schlauch dient zur Beförderung von Flüssigkeit durch die Luft und kann in Wasseranwendungen oder anderen flüssigen Umgebungen oder zur Beförderung von Luft oder anderen Gasen verwendet werden. Das weichere PVC bietet eine höhere Flexibilität, die sorgfältig mit einer Verstärkung für eine längere Lebensdauer ausgeglichen wird.Eigenschaften und Vorteile• Hervorragende Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen • Flexibel und langlebig • Hervorragende Abrieb-, Alterungs- und UV-Beständigkeit • Gute Knickschutzeigenschaften und minimaler Flussverlust • Geringe Toxizität • Sehr widerstandsfähig gegenüber einer Vielzahl von Säuren und Laugen • Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 60 °C. • Die hochfeste Polyesterfaserverstärkung, die bei einem optimalen Öffnungswinkel von 54° 44(54,73°) verwendet wird, erzeugt einen effektiven und ausgeglichenen DruckschlauchAnwendungen• Kfz • Allgemeine Industrie • Garage Vorplatz / Outdoor-Umgebung • Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
13mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Farbe:
Blau
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 8mm, 1745725, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CT094005208BKBL01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.