Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gelb PVC Sicherheitspylon, H 900 mm reflektierend mit Gewichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gelb PVC Sicherheitspylon, H 900 mm reflektierend mit Gewichtung
Artikel-Nr.:
     108EL-1745963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745963
EAN/GTIN:
     5056279102605
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Höhe = 900 mm
Farbe = Gelb
Material = PVC
Reflektierend = Ja
Gewichtung = Ja

Standard-ReflexionskegelReflexfolie Klasse 1Höhe 315, 500 und 790 mmOptionaler HakenAus Polypropylen
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Farbe:
Gelb
Material:
PVC
Reflektierend:
Ja
Gewichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend gelb, leitkegel, leitkegel reflektierend, 1745963, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, RC1000JA4PN, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.