Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121023 Ventilsteckverbinder DIN 43650 C 2P+E / 250 V (AC); 300 V (DC), PG7, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746427
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121023-0433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 C
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Kabelverschraubungsgröße = PG7
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = 121023
Schutzart = IP65, IP67
Anschlussart = Schrauben

Molex Electronics MPm DINDer Molex Electronics mPm DIN 43650 C-Ventilsteckverbinder hat eine elektrische Nennleistung von 250 V ac, 300 V dc und 16 A. Er hat ein industrielles C-Gewinde, PG7-Innengewinde und eine 2-polige plus Masseklemme. Er verfügt über Messingkontakte. Dieser Steckverbinder wird mit einer schwarzen Nitrildichtung und einer Schraube geliefert. Es ist ein Großpackung montiert.Eigenschaften und Vorteile• Erhöhte Leistung • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 90 °C. • Steckverbindergehäuse aus Polypropylen mit versilbertem Stecken • Vereinfacht die FertigungsprozesseAnwendungen• Gewerbliche Fahrzeuge • Fabrikautomation • Hydraulische, pneumatische und elektromagnetische Geräte • MaschinenbauerZertifizierungen• Schutzart IP65 • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 C
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Kabelverschraubungsgröße:
PG7
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
121023
Schutzart:
IP65, IP67
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1746427, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Molex, 1210230433, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,93*
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 579,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.