Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Rechts abgewinkelt, PG7, Contacts - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381648
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1210230433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Ventilstecker, Typ=1210230433, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=2, Dichtungsmaterial=Kautschuk, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Kontaktbeschichtung=Silber, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP65 IP67, Stecker/Buchse=-999, Gewindegrösse=PG7, Konformität mit Normen=-999, Serie=121023
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,02*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.