Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Bügelsäge 300 mm Klinge, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746796
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     10507542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge

EINZIGARTIGE I-BEAM-BAUWEISE: Ermöglicht eine Sägeblattspannung von bis zu 50.000 psi, was zu schnellen, geraden Schnitten führt. PRAKTISCHE KLINGENAUFBEWAHRUNG: Kein Werkzeug für die Lagerung von bis zu 5 zusätzlichen Klingen erforderlich. UMBAU IN EINE JUNIORSÄGE: Für jedes LENOX-Säbelsägeblatt geeignet. KOMFORTABLE GRIFFE: Gummierte Griffe ermöglichen eine sichere Handhabung auch in feuchten oder kalten Umgebungen. Alle Bügelsägenrahmen kommen mit einem 12 Zoll (300 mm) 24-TPI-Bügelsägeblatt
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, 1746796, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Lenox, 10507542, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws, Hand Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 41,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,43*
€ 43,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.