Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 203mm / 18 TPI, 5 Stück für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 203mm / 18 TPI, 5 Stück für Metall
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 203mm / 18 TPI, 5 Stück für Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-1746827
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     21070818GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Sägeblattart = Säbelsägeblatt
Anwendung = Metall
Schneidenlänge = 203mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 18
Packungsinhalt = 5

LENOX Gold Power Arc Säbelsägeblatt, 18 TPI Seit der Erfindung des ersten Bimetall-Säbelsägeblattes im Jahr 1977 definiert LENOX die Leistung in der Kategorie der Säbelsägeblätter. LENOX hat seine hundertjährige Erfahrung im Bereich der Säbelsägeblätter genutzt, um eine Vorreiterrolle zu übernehmen und definiert mit der Einführung der POWER BLAST TECHNOLOGY™ das Leistungsniveau in der Kategorie der Bimetall-Säbelsägeblätter neu.Die LENOX Gold Power Arc Bogensägeblätter 18 TPI haben ein aggressives Sägeblattdesign und eine präzise aufgebrachte Titanbeschichtung, die sie um das 2-fache länger haltbar machen als herkömmliche gerade LENOX Säbelsägeblätter. Die Titanbeschichtung ist außerdem so ausgelegt, dass Reibung und Wärmeentwicklung beim Sägen minimiert werden. Die patentierte T2™-Technologie, die die Sägekräfte an jedem Zahn reduziert und die Spanabfuhr optimiert, um effizientes Schneiden in den verschiedensten Materialien zu ermöglichen. Zu den typischen Anwendungen zählen: • Mittelstarkes Metall • Dünnes Metall Eigenschaften und Vorteile • T2™-Technologie-Zahndesign bietet bis zu 2x längere Lebensdauer • Bogenförmiges Sägeblatt mit hoher Leistung • Aggressives Sägeblattdesign, optimierte Sägeblattgeometrie für schnelleren Schnitt • Titanbeschichtung macht Zähne verschleißfester • 18 TPI-Verzahnung für sukzessive mittlere Zerspanung
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Säbelsägeblatt
Anwendung:
Metall
Schneidenlänge:
203mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
18
Packungsinhalt:
5
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblatt metall, stichsägeblatt-set, 1746827, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Lenox, 21070818GR, Power Tool Accessories, Saw Blades, Power Tools, Soldering & Welding
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 4,942*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,728*
€ 8,35*
4 Tage
160
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,19*
€ 22,30*
1 Tag
160
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 23,19*
4 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,71*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,942*
€ 5,88098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,742*
€ 5,64298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,622*
€ 5,50018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
21062956GR
ab € 25,96*
Ähnlich
Lenox
210956118GR
ab € 21,48*
Ähnlich
Lenox
210999118GR
ab € 9,78*
Ähnlich
Lenox
21067614GR
ab € 13,10*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21068418GR
ab € 14,77*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
2110212118GR
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.