Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX 21062956GR Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Metall 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LENOX 21062956GR Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Metall 5 Stück(e)
LENOX 21062956GR Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Metall 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1690-4000814730
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     21062956GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 229 mm
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Material Messer
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
181 mm
Verpackungsbreite
50.8 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
181 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 34,09*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,12*
€ 34,24*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 26,86*
€ 35,04*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 26,99*
€ 35,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,88*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
210956118GR
ab € 21,36*
Ähnlich
Lenox
210999118GR
ab € 9,586*
Ähnlich
Lenox
21067614GR
ab € 3,582*
Ähnlich
Lenox
21070818GR
ab € 4,728*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21068418GR
ab € 14,74*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
2110212118GR
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.