Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Magnetfeldsensor Zylindrisch PNP, Schließer Drahtanschluss, 200mA, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747933
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     MMB60-12GH50-E2-V1
EAN/GTIN:
     5059040253209
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Ausgangssignalart = PNP
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 200mA
Gleichspannung max. = 30V
Schaltfrequenz = 5kHz
Gesamtlänge = 60mm
Länge = 60mm
Abmessungen = 12 Dia. x 60mm

Tastfläche aus Edelstahl3-Leiter-Gleichstrom
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Ausgangssignalart:
PNP
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
200mA
Gleichspannung max.:
30V
Schaltfrequenz:
5kHz
Gesamtlänge:
60mm
Länge:
60mm
Abmessungen:
12 Dia. x 60mm
Weitere Suchbegriffe: 1747933, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Pepperl + Fuchs, MMB6012GH50E2V1, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches, Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,50*
€ 116,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,94*
€ 117,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,12*
€ 118,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,81*
€ 118,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 145,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
221856
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.