Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, 5V dc / 2A 10W 80 → 264V ac, Medizin-Zulassung, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748028
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-10-5
EAN/GTIN:
     5059039242535
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 42mm
Breite = 22.3mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 16mm
Temperatur min. = -30°C

1,65 Zoll x 0,88 Zoll, kompakte BauformGeeignet für BF-Anwendungen mit entsprechender Systemberücksichtigung.Leistungsaufnahme bei Nulllast<0,075 WExtrem niedriger LeckstromGroßer Betriebstemperaturbereich: –30 ∼ +85℃Elektromagnetische Störungen der Klasse B für Klasse Ⅱ KonfigurationSchutzfunktionen:Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und ÜbertemperaturKeine Mindestlast erforderlich3 Jahre GarantieAC/DC-Netzteil mit offener Bauform mit Einfachausgang für medizintechnische Anwendungen. 5-V dc-Ausgang bei 2 A, Leiterplattenmontage, 2 x MOPP
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
42mm
Breite:
22.3mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
16mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, 1748028, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, MFM105, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,09*
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 10,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,50*
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.