Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
RS PRO Nylon Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
RS PRO Nylon Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
RS PRO Nylon Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1748411
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748411
EAN/GTIN:
     5056279105590
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, intern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Nylon
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF40
Nennstrom = 0,6 A

RS Pro SchwimmerschalterDer RS Pro Schwimmerschalter ist ein kompaktes internes Montagegerät mit Nylongehäuse. Das Gerät muss innen montiert werden. Die Schalterbetätigung kann durch Drehen des Geräts um 180° umgekehrt werden. Kabelsätze mit M12-Stecker sind ebenfalls erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• 25-VA-Version • Kompakte Bauweise • Anschlusslitze oder M12-Steckverbindung • Schaltausgang ist 1-poliger SchließerAnwendungen• Kommerzielle Geschirrspülmaschinen • Verdampfereinheiten • Anwendungen mit Größenempfindlichkeit • VerkaufsautomatenZertifizierungen• WRAS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, intern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Nylon
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF40
Nennstrom:
0,6 A
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, schwimmerschalter 1m, 1748411, Automation, Sensoren, RS PRO, PRO43RF, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,70*
€ 13,51*
€ 5,95*
ab € 14,86*
€ 20,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.