Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, intern Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC / 120 VDC 88mm Polyamid Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404042
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748411
EAN/GTIN:
     5056279105590
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Schwimmerschalter, intern, Typ=1748411, Ausgangsstrom=600 mA, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=18 mm, Länge=88 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=600 mA, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyamid, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=240 VAC 120 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, schwimmerschalter 1m, Schwimmerschalter, intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 20,79*
€ 8,95*
ab € 17,35*
€ 24,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.