Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp Ausziehwerkzeug, Crimp Spitzen W. 1.524mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748445
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     170-901-170-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Kontakttyp = Crimp
Spitzenweite = 1.524 mm, 15.24mm
Seriennummer = 170

Kostengünstige und leistungsstarke Stanzkontakte mit Isolationsunterstützung für erhöhte Haltekraft.Kontakt-Serie: 24–28 AWG (gestanzt) und 20–26 AWG (bearbeitet).Die Kontakte weisen eine handelsübliche Qualität sowohl in Stanz- als auch in Schraubmaschinen auf und sind mit Industriewerkzeugen kompatibel.Handwerkzeuge sowohl für gestanzte als auch bearbeitete Kontakte mit Ratschenfunktion.Einsetz- und Ausziehwerkzeug erhältlich.Stiftkontakte - MessingStiftkontakte – Phosphorbronze
Weitere Informationen:
Kontakttyp:
Crimp
Spitzenweite:
1.524 mm, 15.24mm
Seriennummer:
170
Weitere Suchbegriffe: 1748445, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, Norcomp, 170901170000, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.