Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1749666
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-101
EAN/GTIN:
     5059041524247
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
bivar led-halter
led halter
LED-Einfassung = LED-Halter
Zur Verwendung mit = 3-mm-LED (T-1)
Montage Typ = Tafelmontage
Serie = C

LED-Halter, Frontplattenmontage-Clip, 3 mm, schwarzes NylonMaterial: Nylon 6/6, 94V-2, schwarz Entwickelt für Standard 3 mm (T1) LEDs Außendurchmesser: 0,225 Zoll (5,7 mm)
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Halter
Zur Verwendung mit:
3-mm-LED (T-1)
Montage Typ:
Tafelmontage
Serie:
C
Weitere Suchbegriffe: 1749666, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, C101, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,601*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.