Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.7mm
Artikel-Nr.:
     2805-C-101
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
bivar led-halter
led halter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 4,2mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Ausführung der Fassung: einteilig
Größe: T-1
Schafthöhe: 0,6mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,601*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.