Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, , Rund-Linse Weiß 3.3 Dia. x 4mm, Tafelmontage


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, , Rund-Linse Weiß 3.3 Dia. x 4mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749689
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-125-D
EAN/GTIN:
     5059041477758
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
lichtleiter
Konfiguration = Vertikal
Länge = 4mm
Abmessungen = 3.3 Dia. x 4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Weiß
Innendurchmesser = 2.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn), 3 mm diffuse Linse, flache runde Stirnseite, 0,125 ZollMaterial: Polycarbonat, diffus Flach, runde Stirnseite Presspassung für einfachen Einbau Diffuse Linse
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Vertikal
Länge:
4mm
Abmessungen:
3.3 Dia. x 4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Weiß
Innendurchmesser:
2.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 1749689, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP2125D, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.