Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Nein kratzfest Grau PC Schweißschutzbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750346
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9161145
EAN/GTIN:
     4031101604152
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibentönung = 5
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Nein
Brille/Beiliegende brille = Brille
Rahmenfarbe = Schwarz, Grün
Verstellbare Bügel = Nein
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Rahmenmaterial = PC
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Ja
Rahmenmarkierung EN166 = F

Überbrille für BrillenträgerUneingeschränktes peripheres SehenDruckfreier Sitz durch weiche Duoflex-Bügel von UvexAnpassung der SeitenbügellängeGeeignet für die meisten KorrekturbrillenModell 9161.014 ohne Beschichtung und mit Polycarbonat-Seitenbügeln lieferbarSchweißer-Überbrille für BrillenträgerPerfekte FarberkennungNeue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-StrahlenschutzMinimale Schäden durch SchweißfunkenVollständig verstellbare Seitenbügel ermöglichen eine individuelle Passform: Mehrstufige Seitenbügelneigung und vier verschiedene Seitenbügellängen passen sich jeder Gesichtsform anUneingeschränktes peripheres SehenDruckfreier Sitz durch weiche Duoflex-Bügel von Uvex
Weitere Informationen:
Scheibentönung:
5
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Nein
Brille/Beiliegende brille:
Brille
Rahmenfarbe:
Schwarz, Grün
Verstellbare Bügel:
Nein
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Rahmenmaterial:
PC
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Ja
Rahmenmarkierung EN166:
F
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1750346, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweiß-Schutzbrillen, Uvex, 9161145, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Glasses
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 12,03*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,11*
€ 12,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 12,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 12,52*
1
€ 5,50*
ab € 9,90*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.